{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 46 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118505 46 | |
EAN/GTIN | 4045197956842 | |
Número do fabricante | 118505 46 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano 46
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
37,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
117,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
71,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Comprimento L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | MD | MD | MD |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |