{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118505 33 | |
EAN/GTIN | 4045197956736 | |
Número do fabricante | 118505 33 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano 33
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
25,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
77,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
46,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Versão | plano | elevado | plano |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Óleo de corte | MD | MD | MD |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |