{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118505 23 | |
EAN/GTIN | 4045197956071 | |
Número do fabricante | 118505 23 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano 23
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
21,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
49,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | |
⌀ nominal DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango Weldon |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Fresa de corona |