{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118500 23 | |
EAN/GTIN | 4045197037152 | |
Número do fabricante | 118500 23 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Coroa de perfuração MD plano 23
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
49,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
21,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Haste com três faces tensoras | Haste com três faces tensoras | Haste com três faces tensoras | |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |