{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197037084 | |
Número do fabricante | 118500 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Coroa de perfuração MD plano 16
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
19,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
48,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
Versão | plano | alto | plano | |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |