{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197037206 | |
Número do fabricante | 118500 28 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Coroa de perfuração MD plano 28
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
40,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
23,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Comprimento L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |