{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Versão | elevado | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 35 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118400 39 | |
EAN/GTIN | 4045197036933 | |
Número do fabricante | 118400 39 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD alto 39
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
89,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
53,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Comprimento L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
⌀ nominal DC | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |