{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Versão | alto | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 35 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118400 20 | |
EAN/GTIN | 4045197036742 | |
Número do fabricante | 118400 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Coroa de perfuração MD alto 20
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
19,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
49,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | alto | plano | plano | |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Comprimento L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |