{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 60 mm | |
Versão | alto | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 13 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 60 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118400 60 | |
EAN/GTIN | 4045197037077 | |
Número do fabricante | 118400 60 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD alto 60
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
158,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
50,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sin | sin |
⌀ nominal DC | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Óleo de corte | HM | MD | MD |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Sierra de corona | Sierra de corona |