{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 55 mm | |
Versão | alto | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 35 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118400 55 | |
EAN/GTIN | 4045197037060 | |
Número do fabricante | 118400 55 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Coroa de perfuração MD alto 55
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
133,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
79,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
44,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Haste com três faces tensoras | Haste com três faces tensoras | Haste com três faces tensoras |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |