{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 5,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 5,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742676 | |
Número do fabricante | 113006 5,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 5,6
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS | HSS E |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | 28 mm |