Skrzynki Euro z aluminium 42 l

Nr art.: 963420 42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 42 l
    wysokość 250 mm
    szerokość 600 mm
    głębokość 400 mm
    wysokość wewnętrzna 220 mm
    szerokość wewnętrzna 550 mm
    głębokość (wewn.) 350 mm
    na rolkach nie
    Zintegrowane rolki nie
    Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej tak
    masa 4,7 kg
    Rodzaj produktu Skrzynia aluminiowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963420 42
    EAN / GTIN 4003866407019
    Numer producenta 40701

    Opis

    Wykonanie:

    Skrzynki, które można układać jedną na drugiej, wykonane z bardzo twardego, odpornego na korozję stopu aluminium, do profesjonalnego zastosowania przy pakowaniu, składowaniu i transportowaniu. Pokrywa z zawiasami ze stali szlachetnej, 2 paski trzymające w pozycji otwartej, niebieskie narożniki wzmocnione tworzywem. Odporne na pył i wilgoć dzięki uszczelnionej pokrywie. Przetłoczenia usztywniające, uchwyty ze sprężyną powrotną i ściągacze zatrzaskowe przygotowane do montażu zamka. Możliwość zaplombowania, zamontowania kłódki lub zamka (dostępne osobno).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka