Skrzynki Euro z aluminium 415 l

Nr art.: 963420 415
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 415 l
wysokość 510 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 800 mm
wysokość wewnętrzna 480 mm
szerokość wewnętrzna 1 150 mm
głębokość (wewn.) 750 mm
na rolkach nie
Zintegrowane rolki nie
Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej tak
masa 13 kg
Rodzaj produktu Skrzynia aluminiowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963420 415
EAN / GTIN 4003866407095
Numer producenta 40709

Opis

Wykonanie:

Skrzynki, które można układać jedną na drugiej, wykonane z bardzo twardego, odpornego na korozję stopu aluminium, do profesjonalnego zastosowania przy pakowaniu, składowaniu i transportowaniu. Pokrywa z zawiasami ze stali szlachetnej, 2 paski trzymające w pozycji otwartej, niebieskie narożniki wzmocnione tworzywem. Odporne na pył i wilgoć dzięki uszczelnionej pokrywie. Przetłoczenia usztywniające, uchwyty ze sprężyną powrotną i ściągacze zatrzaskowe przygotowane do montażu zamka. Możliwość zaplombowania, zamontowania kłódki lub zamka (dostępne osobno).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka