{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pojemność | 155 l | |
wysokość | 410 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 600 mm | |
wysokość wewnętrzna | 380 mm | |
szerokość wewnętrzna | 750 mm | |
głębokość (wewn.) | 550 mm | |
na rolkach | nie | |
Zintegrowane rolki | nie | |
Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej | tak | |
masa | 7,5 kg | |
Rodzaj produktu | Skrzynia aluminiowa |
Numer artykułu | 963420 155 | |
EAN / GTIN | 4003866407057 | |
Numer producenta | 40705 |