Skrzynki Euro z aluminium, pojemność: 60l

Nr art.: 963420 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 60 l
wysokość 340 mm
szerokość 600 mm
głębokość 400 mm
wysokość wewnętrzna 310 mm
szerokość wewnętrzna 550 mm
głębokość (wewn.) 350 mm
na rolkach nie
Zintegrowane rolki nie
Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej tak
masa 4,9 kg
Rodzaj produktu Skrzynia aluminiowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963420 60
EAN / GTIN 4003866407026
Numer producenta 40702

Opis

Wykonanie:

Skrzynki, które można układać jedną na drugiej, wykonane z bardzo twardego, odpornego na korozję stopu aluminium, do profesjonalnego zastosowania przy pakowaniu, składowaniu i transportowaniu. Pokrywa z zawiasami ze stali szlachetnej, 2 paski trzymające w pozycji otwartej, niebieskie narożniki wzmocnione tworzywem. Odporne na pył i wilgoć dzięki uszczelnionej pokrywie. Przetłoczenia usztywniające, uchwyty ze sprężyną powrotną i ściągacze zatrzaskowe przygotowane do montażu zamka. Możliwość zaplombowania, zamontowania kłódki lub zamka (dostępne osobno).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka