Skrzynki Euro z aluminium 240 l

Nr art.: 963420 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 240 l
    wysokość 610 mm
    szerokość 800 mm
    głębokość 600 mm
    wysokość wewnętrzna 580 mm
    szerokość wewnętrzna 750 mm
    głębokość (wewn.) 550 mm
    na rolkach nie
    Zintegrowane rolki nie
    Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej tak
    masa 8,9 kg
    Rodzaj produktu Skrzynia aluminiowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963420 240
    EAN / GTIN 4003866407064
    Numer producenta 40706

    Opis

    Wykonanie:

    Skrzynki, które można układać jedną na drugiej, wykonane z bardzo twardego, odpornego na korozję stopu aluminium, do profesjonalnego zastosowania przy pakowaniu, składowaniu i transportowaniu. Pokrywa z zawiasami ze stali szlachetnej, 2 paski trzymające w pozycji otwartej, niebieskie narożniki wzmocnione tworzywem. Odporne na pył i wilgoć dzięki uszczelnionej pokrywie. Przetłoczenia usztywniające, uchwyty ze sprężyną powrotną i ściągacze zatrzaskowe przygotowane do montażu zamka. Możliwość zaplombowania, zamontowania kłódki lub zamka (dostępne osobno).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka