Zestaw kół 2-elem. 40741

Nr art.: 963425 40741
Ustaw cenę 2 Articolo (43,70 € / 1 Articolo)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Modello Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 40741
    ⌀ rolki 100 mm
    nośność z 4 rolkami 90 kg
    Zakres zastosowania Skrzynia aluminiowa
    rodzaj zamocowania zakleszczanie bez użycia narzędzi
    wersja 1 układu rolek po 1× wielk. 40741, 40742
    okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
    Rodzaj produktu rolka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963425 40741
    EAN / GTIN 4003866407415
    Numer producenta 40741

    Opis

    Esecuzione:

    Le ruote vengono bloccate senza l’ausilio di alcun utensile sul profilo inferiore dei contenitori.
    Set di rotelle clip on: in gomma antitraccia, ⌀ 100 mm.
    Portata di 100 kg con 4 ruote.

    Per:

    Eurobox n. art. 963420 Dim. 27 − 415.

    Fornitura:

    2 ruote fisse (cad. una ruota fissa “sx” e “dx”).

    Nota:

    Possibile disposizione delle rotelle:
    Versione 1: dotazione con 2 ruote fisse, 2 ruote piroettanti cad. 1 x Dim. 40741, 40742
    Versione 2: dotazione con 4 ruote piroettanti con 2 x Dim. 40742

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka