{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pojemność | 81 l | |
wysokość | 340 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 400 mm | |
wysokość wewnętrzna | 310 mm | |
szerokość wewnętrzna | 750 mm | |
głębokość (wewn.) | 350 mm | |
na rolkach | nie | |
Zintegrowane rolki | nie | |
Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej | tak | |
masa | 6,1 kg | |
Rodzaj produktu | Skrzynia aluminiowa |
Numer artykułu | 963420 81 | |
EAN / GTIN | 2050001943415 | |
Numer producenta | 40704 |