Skrzynka na małe przedmioty

Nr art.: 963421
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 60 mm
    szerokość 430 mm
    głębokość 330 mm
    Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963421
    EAN / GTIN 4003866406289
    Numer producenta 40628

    Opis

    Wykonanie:

    Skrzynka na małe przedmioty, z polipropylenu, z 21 wkładanymi przegródkami.

    Pasuje do:

    skrzynek Euro nr 963420 o wielk. 42, 60, 70, 81.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka