{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Seria | ToolTruck | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 1 195 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa wysuwanych półek | 370 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba drzwi | 1 | |
materiał blatu | X-ABS | |
zderzak | tak | |
opuszczane | nie | |
masa | 89 kg | |
Rodzaj produktu | mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 914574 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785581 | |
Numer producenta | 914574 4 |