Skrzynka przechylna GARANT easyFix, typ: M

Nr art.: 955807 M
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 0,72 l
wysokość 114 mm
szerokość 185 mm
głębokość 130 mm
Rodzaj produktu Pojemnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955807 M
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263183754
Kopiuj
Numer producenta 955807 M
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik z tworzywa z 2 antracytowymi przegrodami, które można opcjonalnie stosować w celu dalszego podziału. W ten sposób można podzielić szufladę na 2 lub 3 przedziały. Przezroczysta, wyjmowana szuflada z paskiem na opis. Szuflada jest zabezpieczona uchwytem i blokowana po zamknięciu. Pojemniki można układać w stosy bez poślizgu. 2 otwory na śruby z tyłu umożliwiają opcjonalny montaż na ścianie (materiały montażowe nie wchodzą do zakresu dostawy).

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zawiera 2 płyty podstawowe GARANT easyFix do mocowania w ściankach perforowanych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka