Walizka systemowa z tworzywa L-BOXX® pusta 238

Nr art.: 693330 238
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: ABS
  • właściwości walizki: do układania w stosy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał ABS
    stopień ochrony IP IP X4
    właściwości walizki do układania w stosy
    długość zewnętrzna 442 mm
    szerokość zewnętrzna 357 mm
    wysokość zewnętrzna 253 mm
    długość wewnętrzna 378 mm
    szerokość wewnętrzna 306 mm
    wysokość wewnętrzna 209 mm
    masa 2,8 kg
    Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
    Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 693330 238
    EAN / GTIN 4045294514952
    Numer producenta 6000003509

    Opis

    Wykonanie:

    Z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i całkowicie zabezpieczonego przed bryzgami wody. Wytrzymały mechanizm zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie łączenie lub rozdzielanie walizek oraz transport kilku złożonych walizek systemowych z tworzywa sztucznego, o masie do 40 kg. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty i dodatkowe uchwyty nieckowe zapewniają wysoki komfort przenoszenia. Nośność pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

    Funkcja:

    IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka