Wózek platformowy do walizek systemowych TLBX

Nr art.: 918559 TLBX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 910 mm
    szerokość 790 mm
    głębokość 400 mm
    wysokość ramy podporowej 180 mm
    ⌀ koła 125 mm
    Nośność maksymalna 250 kg
    masa 9,6 kg
    Rodzaj produktu Wózek z uchwytem jednoręcznym

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 918559 TLBX
    EAN / GTIN 4062406295622
    Numer producenta 918559 TLBX

    Opis

    Wykonanie:

    Spawana konstrukcja stalowa. Uchwyt z wkładką Haptoprene, z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

    Pasuje do:

    Walizki systemowe L-BOXX® nr 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

    Powłoka lakiernicza:

    Srebrna, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka