{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | ABS | |
stopień ochrony IP | IP X4 | |
właściwości walizki | do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 442 mm | |
szerokość zewnętrzna | 357 mm | |
wysokość zewnętrzna | 151 mm | |
długość wewnętrzna | 375 mm | |
szerokość wewnętrzna | 311 mm | |
wysokość wewnętrzna | 107 mm | |
masa | 2,2 kg | |
Opakowanie | Kufer systemowy (L-Boxx) | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 693330 136 | |
EAN / GTIN | 4045294435820 | |
Numer producenta | 6000002925 |