{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 15 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Seria | ToolTruck | |
wysokość użytkowa | 80 mm | |
szerokość użytkowa | 305 mm | |
głębokość użytkowa | 385 mm | |
wysokość frontu szuflady | 80 mm | |
nośność | 15 kg | |
Zakres zastosowania | Wózek warsztatowy, | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu |
914770 80
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197893802
Kopiuj |
|
Numer producenta |
914770 80
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |