Lampy LED do ToolTruck wraz ze słupkami nośnymi, Typ: 20

Nr art.: 914873 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ToolTruck
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 35 W
Strumień światła 2 800 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość korpusu lampy 1 030 mm
szerokość korpusu lampy 123 mm
wysokość korpusu lampy 33 mm
wysięg wspornika 350 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Rodzaj produktu Światło montażowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914873 20
EAN / GTIN 4045197893765
Numer producenta 914873 20

Opis

Wykonanie:

Jednostka oświetleniowa kompletna ze źródłem światła, kablem i ramieniem do mocowania na słupkach nośnych wózka warsztatowego i przejezdnego stołu warsztatowego. Ramię nośne z przebiciem do przeprowadzania kabli przez słupki nośne. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest możliwie homogeniczne, nie oślepia, nie mruga i ma naturalnie białą barwę światła i temperaturę światła 4000 K.
Lampa ma wbudowane lampki LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

W dostawie:

Lampa LED z zasilaczem sieciowym i wtyczką typu Wieland do podłączania do zwijacza kabla, 2 ramiona nośne.

Wskazówka:

Zwijacz kabla nr 914890 wielk. DE zamówić razem z przyłączem zasilania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ToolTruck" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka