{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ToolTruck | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
pobór mocy | 35 W | |
Strumień światła | 2 800 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
długość korpusu lampy | 1 030 mm | |
szerokość korpusu lampy | 123 mm | |
wysokość korpusu lampy | 33 mm | |
wysięg wspornika | 350 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
Rodzaj produktu | Światło montażowe |
Numer artykułu |
914872 20
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197893758
Kopiuj |
|
Numer producenta |
914872 20
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |