Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck z szufladami z pełnym wysuwem do L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10

Nr art.: 914575 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 16×16
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Seria ToolTruck
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 195 mm
głębokość 500 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
szerokość użytkowa szuflad 400 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 16
głębokość użytkowa szuflad w G 16
szerokość użytkowa wysuwanych półek 370 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba szuflad 6
liczba drzwi 0
materiał blatu X-ABS
ComfortClose nie
zderzak tak
opuszczane nie
masa 104 kg
Rodzaj produktu mobilny stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Numer producenta 914575 10

Opis

Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat z HDPE o bardzo dużej wytrzymałości. Otwarty przedział z 4 wysuwanymi półkami, pasujący do 4 × walizka systemowa z tworzywa L-BOXX®, którą da się wcisnąć i wyjąć w łatwy i szybki sposób. Pasują po 2 × walizki systemowe z tworzywa L-BOXX® nr 693330 rozm. 102 i rozm. 136. Lub opcjonalnie: 2 × nr 693330 rozm. 102; 1 × rozm. 238 (przy rozbudowie 3. półki wysuwanej). Słupki wózków są wyposażone w zderzaki z LDPE. Zamek centralny blokuje drzwi, szuflady i wysuwane półki.
Z 6 szufladami.

W dostawie:

Z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510 wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

Wskazówka:

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym. Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Walizka systemowa L-BOXX® nie wchodzi w zakres dostawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ToolTruck" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka