{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 74 mm | |
wysokość h | 15 mm | |
rozwartość klucza | 36 mm | |
wymiar S | 32,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Numer producenta | 58214036 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-36mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
303,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
206,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 74 mm | 66,5 mm |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | 14×18 mm |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
rozwartość klucza | 36 mm | 36 mm |
wymiar S | 32,5 mm | 32,5 mm |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |