{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 35 mm | |
wysokość h | 8 mm | |
rozwartość klucza | 14 mm | |
Seria | 731/10 | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033867 | |
Numer producenta | 58211014 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 1-14mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
179,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
134,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 35 mm | 31,5 mm |
wysokość h | 8 mm | 7,7 mm |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
rozwartość klucza | 14 mm | 14 mm |
wymiar S | 17,5 mm | 20 mm |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |