{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 35 mm | |
wysokość h | 8 mm | |
rozwartość klucza | 15 mm | |
Seria | 731/10 | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 1-15 | |
EAN / GTIN | 4018754033874 | |
Numer producenta | 58211015 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz płaski 1-15 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
190,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
135,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 35 | 33,5 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
wysokość h | 8 | 7,7 |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |