{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 26 mm | |
wysokość h | 5,5 mm | |
rozwartość klucza | 10 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754033829 | |
Numer producenta | 58211010 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 1-10mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
180,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
134,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | 9×12 mm |
wysokość h | 5,5 mm | 5,7 mm |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |