{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 53 mm | |
wysokość h | 12 mm | |
rozwartość klucza | 24 mm | |
wymiar S | 25 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034017 | |
Numer producenta | 58214024 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz płaski 2-24 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
244,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
181,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 53 | 50,8 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 |
wysokość h | 12 | 11 |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
wymiar S | 25 | 25 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |