{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 82 mm | |
wysokość h | 15 mm | |
rozwartość klucza | 41 mm | |
wymiar S | 36,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754158294 | |
Numer producenta | 58214041 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz płaski 2-41 mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
309,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
227,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 82 | 82,5 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
wymiar S | 36,5 | 40 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |