{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 30 mm | |
wysokość h | 7 mm | |
rozwartość klucza | 13 mm | |
Seria | 731/10 | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Numer producenta | 58211013 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz płaski 1-13 mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
180,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
135,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 30 | 28,8 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
wysokość h | 7 | 5,7 |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowany (niełuszcząco) |
rozwartość klucza | 13 | 13 |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski | Końcówki wymienne, klucz płaski |