{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 66,5 mm | |
wysokość h | 14 mm | |
rozwartość klucza | 36 mm | |
wymiar S | 32,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657792 2-36 | |
EAN / GTIN | 4062406277543 | |
Numer producenta | 657792 2-36 |