Końcówki wymienne, klucz płaski 1-18 mm

Nr art.: 657792 1-18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
szerokość b 39 mm
wysokość h 7,7 mm
rozwartość klucza 18 mm
wymiar S 20 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu Końcówki wymienne, klucz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657792 1-18
EAN / GTIN 4062406277406
Numer producenta 657792 1-18

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka