Klucze oczkowe płaskie 22 mm

Nr art.: 613900 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 22 mm
    długość klucza L 260 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 10 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 15 mm
    położenie pierścienia 15 stopni
    materiał Stal chromowo-wanadowa.
    powierzchnia fosforanowane
    rozwartości kluczy metryczny
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 613900 22
    EAN / GTIN 4045197385215
    Numer producenta 613900 22

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Z chwytem owalnym.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.