• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze oczkowe płaskie 21 mm

Nr art.: 613900 21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 21 mm
długość klucza L 250 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 10 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 15 mm
położenie pierścienia 15 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia fosforanowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613900 21
EAN / GTIN 4045197385208
Numer producenta 613900 21

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.