{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
długość klucza L | 200 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197385161 | |
Numer producenta | 613900 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 16 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
26,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
46,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie pierścienia | 15 | 15 |
długość klucza L | 200 | 295 |
rozwartość klucza | 16 | 16 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | stal chromowo-molibdenowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 | 11 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |