{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 46 mm | |
długość klucza L | 492 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 18 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 28 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613900 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441591 | |
Numer producenta | 613900 46 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 46mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
209,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
217,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 18 mm | 18 mm |
powierzchnia | fosforanowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 492 mm | 492 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 28 mm | 28 mm |