{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
długość klucza L | 130 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 8 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613900 9 | |
EAN / GTIN | 4045197385116 | |
Numer producenta | 613900 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 9mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
16,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
16,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
30,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
powierzchnia | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
rozwartość klucza | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |