{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 5,5 mm | |
długość klucza L | 100 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613900 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197385086 | |
Numer producenta | 613900 5,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 5,5mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
15,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
18,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
29,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
powierzchnia | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |