{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
długość klucza L | 210 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197348685 | |
Numer producenta | 613900 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 17mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
27,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie
27,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie
49,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
powierzchnia | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |