{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 79 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 110 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 55 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 165 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 79 | |
EAN / GTIN | 082472300505 | |
Numer producenta | 3005050L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 79mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
157,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
109,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 165 min-1 | 165 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 55 min-1 | 55 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 110 min-1 | 110 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
średnica | 79 mm | 79 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |