{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 38 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 230 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 115 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 345 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 38 | |
EAN / GTIN | 082472300246 | |
Numer producenta | 3002424L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 38mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
90,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
64,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
38,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 345 min-1 | 345 min-1 | 345 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
średnica | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice | Otwornice |