{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 24 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 370 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 185 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 555 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 24 | |
EAN / GTIN | 082472300154 | |
Numer producenta | 3001515L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 24mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
80,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
58,23 PLN
40,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 555 min-1 | 555 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 185 min-1 | 185 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 370 min-1 | 370 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
średnica | 24 mm | 24 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |