{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 27 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 325 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 180 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 480 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 27 | |
EAN / GTIN | 082472300178 | |
Numer producenta | 3001717L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 27mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
85,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
62,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 480 min-1 | 480 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 180 min-1 | 180 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 325 min-1 | 325 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
średnica | 27 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |