{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 19 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 460 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 230 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 690 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 19 | |
EAN / GTIN | 082472300123 | |
Numer producenta | 3001212L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 19mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
80,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
58,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
33,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 690 min-1 | 690 min-1 | 690 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 460 min-1 | 460 min-1 | 460 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
średnica | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice | Otwornice |