{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 41 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 210 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 105 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 315 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 41 | |
EAN / GTIN | 082472300260 | |
Numer producenta | 3002626L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 41mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
90,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
64,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 315 min-1 | 315 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 105 min-1 | 105 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 210 min-1 | 210 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
średnica | 41 mm | 41 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |